Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 6.3V dc, Ø 8.3mm x 10mm x 8.3mm, bis 105°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1872278
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD0J102MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059045744412
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8.3 (Dia.) x 8.3 x 10mm
Höhe = 10mm
Länge = 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = UD
Verlustleistungsfaktor = 0.28%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8.3 (Dia.) x 8.3 x 10mm
Höhe:
10mm
Länge:
8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
UD
Verlustleistungsfaktor:
0.28%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 6.3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 1872278, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UUD0J102MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.