Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128kbit EEPROM-Chip, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOT-23, 450ns SMD 16 K x 8 bit, 16k x 5-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871851
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24CW1280T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059045773474
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 16 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,6 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.6 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Anzahl der Wörter = 16k

Der Microchip 24CW1280 128 Kbit serieller EEPROM ist als 16384 Byte mit jeweils 8 Bit (8 KByte) organisiert. Er arbeitet im Spannungsbereich von 1,6 V bis 5,5 V. Mit diesem EEPROM können bis zu acht Geräte einen gemeinsamen I2C-Bus (2-adrig) teilen. Es enthält ein Paar programmierbarer Konfigurationsregister, die es ermöglichen, bestimmte Geräteverhalten zu ändern. Diese Register sind das Schreibschutzregister und das Hardware-Adressregister.Energiesparende CMOS-Technologie Selbstgesteuerter Schreibzyklus (max. 5 ms) Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Schmitt-Trigger-Eingänge zur Rauschunterdrückung Konfigurierbar über das Hardware-Adressregister (HAR) Software-Schreibschutz über das Schreibschutzregister (WPR) Mehr als eine Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung über 200 Jahre ESD-Schutz über 4000 V Hardware-Slave-Adresse ″000b″ Temperaturbereiche zwischen -40 °C und +125 °C. 5-adriges kleines Kunststoff-Umrisstransistor-Gehäuse
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
16 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,6 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.6 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Anzahl der Wörter:
16k
Weitere Suchbegriffe: 1871851, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24CW1280TIOT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 17 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25008*
€ 16,9576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,46009*
€ 16,01751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 12,52016*
€ 14,89899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93009*
€ 14,19681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70008*
€ 13,9231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.