Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 62Ω ±5% / 9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 62Ω ±5% / 9W
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 62Ω ±5% / 9W
Artikel-Nr.:
     108EL-1871044
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX9J62R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Widerstand = 62Ω
Leistung = 9W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Das Widerstandselement besteht aus einer Metalloxidschicht auf einem Keramikformkörper. Das Element wird durch eine feuerfeste Beschichtung geschützt, die Überlastbedingungen ohne Flamme oder mechanische Beschädigung widersteht. Sie werden für den Einsatz in Anwendungen wie Leitungsschutz usw. empfohlenHohe Leistung bei geringer Größe zum Platzsparen Exzellente langfristige Stabilität Komplett flammensichere Ausführung Gesteuerte Temperatur möglich Lösungsmittelbeständige Beschichtung und Code Spezielle Leiterzusammensetzungen möglich
Weitere Informationen:
Widerstand:
62Ω
Leistung:
9W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX
Temperaturkoeffizient:
±350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 9w, drahtwiderstand, 1871044, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX9J62R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,11*
90
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,18*
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,26*
1 Tag
1655
1
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 1,463*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,08*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 378,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.