Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 2kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 2kΩ ±5% / 0.5W
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 2kΩ ±5% / 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1870858
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX05SJ2K0
EAN/GTIN:
     5059045779698
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 2kΩ
Leistung = 0.5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
2kΩ
Leistung:
0.5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1870858, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX05SJ2K0, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,1142*
10
€ 5,90*
ab € 0,0242*
€ 0,1761*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0653*
€ 0,0777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,049*
€ 0,058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.