Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M12 Schrauben Glatt A2 304 Innengezahnt, 1mm x 13mm x 20.5mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M12 Schrauben Glatt A2 304 Innengezahnt, 1mm x 13mm x 20.5mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1870642
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1870642
EAN/GTIN:
     5056111955857
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m12
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 20.5mm
Erfüllte Normen = DIN 6797J
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Stärke = 1mm

A2 Edelstahl – Metrisch. Schwingungsfeste Unterlegscheiben – Intern
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
20.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 6797J
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Stärke:
1mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheiben ohne norm 13x40, 1870642, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,38*
€ 31,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,63*
€ 30,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,34*
€ 27,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,55*
€ 25,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,97*
€ 24,95
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 19,54*
€ 23,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,26*
€ 19,35
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
520318
ab € 23,16*
Zubehör
RS Pro
520324
ab € 25,61*
Zubehör
RS Pro
520330
ab € 27,00*
Zubehör
RS Pro
7976333
ab € 32,55*
Zubehör
RS Pro
5081082
ab € 41,71*
Zubehör
RS Pro
520346
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.