Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 510Ω ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 510Ω ±5% / 0.5W
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 510Ω ±5% / 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1870348
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX05SJ510R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 510Ω
Leistung = 0.5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
510Ω
Leistung:
0.5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1870348, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX05SJ510R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,00*
€ 154,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,15*
€ 151,3085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,90*
€ 145,061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,10*
€ 132,209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,45*
€ 120,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.