Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1870107
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX5SSJ16K
EAN/GTIN:
     5059045777106
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 16kΩ
Leistung = 5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Das Widerstandselement besteht aus einer Metalloxidschicht auf einem Keramikformkörper. Das Element wird durch eine feuerfeste Beschichtung geschützt, die Überlastbedingungen ohne Flamme oder mechanische Beschädigung widersteht. Sie werden für den Einsatz in Anwendungen wie Leitungsschutz usw. empfohlenHohe Leistung bei geringer Größe zum Platzsparen Exzellente langfristige Stabilität Komplett flammensichere Ausführung Gesteuerte Temperatur möglich Lösungsmittelbeständige Beschichtung und Code Spezielle Leiterzusammensetzungen möglich
Weitere Informationen:
Widerstand:
16kΩ
Leistung:
5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX
Temperaturkoeffizient:
±350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1870107, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX5SSJ16K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 5,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,68*
€ 5,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.