Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 2kΩ ±5% / 5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 2kΩ ±5% / 5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1870067
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX5SSJ2K0
EAN/GTIN:
     5059045754909
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 2kΩ
Leistung = 5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
2kΩ
Leistung:
5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX
Temperaturkoeffizient:
±350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1870067, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX5SSJ2K0, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 5,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 9,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.