Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SCSI-Busterminator 1.5 (Pull-Up) kΩ, 22 (Series) kΩ 5 μA TSOP 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869924
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     STF202-22T1G
EAN/GTIN:
     5059045774228
Suchbegriffe:
1869924
Halbleiter
Schnittstellen
Bus-Terminator ICs
Anschluss-Typ = USB-Leitungsanschluss
Widerstand = 1.5 (Pull-Up) kΩ, 22 (Series) kΩ
Versorgungsstrom max. = 5 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.7mm
Höhe = 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C

TVS ; EMI-Filtergeräte. Integrierte Verbundlösungen mit EMI-Filterung, ESD-Schutz und Leitungsabschluss in einem einfachen SMD-Gerät.
Weitere Informationen:
Anschluss-Typ:
USB-Leitungsanschluss
Widerstand:
1.5 (Pull-Up) kΩ, 22 (Series) kΩ
Versorgungsstrom max.:
5 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.7mm
Höhe:
1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.