Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zähler Zähler HC SMD Binär 14-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869712
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC393ADG
EAN/GTIN:
     5059045730507
Suchbegriffe:
1869712
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Hochleistungs-Silicon-Gate CMOS Der MC74HC393A ist identisch mit dem LS393. Die Geräteeingänge sind kompatibel mit Standard-CMOS-Ausgängen, mit Pullup-Widerständen, sie sind kompatibel mit LSTTL-Ausgängen. Dieses Gerät besteht aus zwei unabhängigen binären 4-Bit-Brummzählern mit parallelen Ausgängen aus jeder Zählstufe. Durch Kaskadieren der beiden binären Zähler kann ein Divide-by-256-Zähler erreicht werden. Interne Flip-Flops werden durch High-to-Low-Übergänge des Clock-Eingangs ausgelöst. Reset für die Zähler ist asynchron und aktiv-hoch. Zustandsänderungen der Q-Ausgänge treten wegen interner Welligkeitsverzögerungen nicht gleichzeitig auf. Daher unterliegen dekodierte Ausgangssignale Dekodierspitzen und sollten nicht als Uhren oder als Stromschläge verwendet werden, außer wenn sie mit der Uhr des HC393A getriggert werdenAusgangsantriebsleistung: 10 LSTTL Lasten Ausgänge Direkte Schnittstelle zu CMOS, NMOS und TTL Betriebsspannungsbereich: 2 bis 6 V. Niedriger Eingangsstrom: 1 mA Hohe Störfestigkeit Charakteristik von CMOS-Geräten Chip-Komplexität: 236 FETs oder 59 Gates
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Zähler
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.