Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 68Ω ±5% / 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 68Ω ±5% / 5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1869508
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX5SSJ68R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 68Ω
Leistung = 5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
68Ω
Leistung:
5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX
Temperaturkoeffizient:
±350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1869508, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX5SSJ68R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.