Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 43Ω ±5% / 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ROX Metalloxid Widerstand, Axial 43Ω ±5% / 5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1869502
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX5SSJ43R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Widerstand = 43Ω
Leistung = 5W
Zusammensetzung: = Keramik
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX
Temperaturkoeffizient = ±350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Das Widerstandselement besteht aus einer Metalloxidschicht auf einem Keramikformkörper. Das Element wird durch eine feuerfeste Beschichtung geschützt, die Überlastbedingungen ohne Flamme oder mechanische Beschädigung widersteht. Sie werden für den Einsatz in Anwendungen wie Leitungsschutz usw. empfohlenHohe Leistung bei geringer Größe zum Platzsparen Exzellente langfristige Stabilität Komplett flammensichere Ausführung Gesteuerte Temperatur möglich Lösungsmittelbeständige Beschichtung und Code Spezielle Leiterzusammensetzungen möglich
Weitere Informationen:
Widerstand:
43Ω
Leistung:
5W
Zusammensetzung::
Keramik
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX
Temperaturkoeffizient:
±350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1869502, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX5SSJ43R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.