Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Monostabiler Multivibrator, VHC Monostabiler Kippstufe 8 Anz. Elem./ Chip 8mA L Pegel, -8mA H Pegel, SOIC,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869259
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC123AM
EAN/GTIN:
     5059045741886
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = VHC
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Pulsweite min. = 5 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 29.5 ns @ 50 pF
Ruhestrom max. = 40µA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Produktfamilie 74VHC, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung 2,0 – 5,5 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
VHC
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Pulsweite min.:
5 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
29.5 ns @ 50 pF
Ruhestrom max.:
40µA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Multivibrator, 74vhc, 1869259, Halbleiter, Logik ICs, Monostabile Kippstufen, onsemi, 74VHC123AM, Semiconductors, Logic ICs, Monostable Multivibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,53*
€ 38,7107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.