Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Abwärts-/Aufwärtsregler 1A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler SOIC, 8-Pin, Einstellbar, 500 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869142
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     UC3842BVD1R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1869142
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 20 mV
Load-Regulation = 25 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4mm

Getrimmter Oszillator für präzise Frequenzsteuerung Oszillatorfrequenz garantiert bei 250 kHz Aktueller Modus Betrieb bis 500 kHz Automatische Kompensation der Vorschub-Vorwärtsbewegung Rastende PWM für Strombegrenzung bei Zyklussyklus Intern getrimmte Referenz mit Unterspannungssperre Totem Polausgang für hohen Strom Unterspannungsschutz mit Hysterese Niedriger Anlauf- und Betriebsstrom
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
20 mV
Load-Regulation:
25 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,25411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 707,45*
€ 841,8655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 696,80*
€ 829,192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 672,60*
€ 800,394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 657,70*
€ 782,663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 635,275*
€ 755,97725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.