Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SCSI-Busterminator 1.5 (Pull-Up) kΩ, 22 (Series) kΩ 5 μA TSOP 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869136
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     STF202-22T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
emi filter
Anschluss-Typ = USB-Leitungsanschluss
Widerstand = 1.5 (Pull-Up) kΩ, 22 (Series) kΩ
Versorgungsstrom max. = 5 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.7mm
Höhe = 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C

TVS ; EMI-Filtergeräte. Integrierte Verbundlösungen mit EMI-Filterung, ESD-Schutz und Leitungsabschluss in einem einfachen SMD-Gerät.
Weitere Informationen:
Anschluss-Typ:
USB-Leitungsanschluss
Widerstand:
1.5 (Pull-Up) kΩ, 22 (Series) kΩ
Versorgungsstrom max.:
5 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.7mm
Höhe:
1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1869136, Halbleiter, Schnittstellen, Bus-Terminator ICs, onsemi, STF20222T1G, Semiconductors, Interface ICs, Bus Terminators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,31*
2 Tage
3050
5
€ 14,99*
ab € 0,215*
€ 0,82*
2 Tage
57
5
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.