Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schieberegister 8-Bit Schieberegister Parallel zu Seriell SMD 16-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869081
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14021BDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1869081
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Parallel zu Seriell
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Parallel zu Seriell
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
3
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,372*
1 Tag
2499
5
€ 14,99*
ab € 0,219*
€ 1,055*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.