Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltregler ±500mA, Dual Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler SOP, 8-Pin, Einstellbar, 50 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869045
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN7527BMX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsstrom max. = ±500mA
Ausgangsspannung = 12 → 16 V
Line-Regulation = 10 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 50 kHz
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.57mm
Höhe = 1.57mm
Breite = 3.9mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
±500mA
Ausgangsspannung:
12 → 16 V
Line-Regulation:
10 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
50 kHz
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.57mm
Höhe:
1.57mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1869045, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, FAN7527BMX, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.