Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MC33164P-3G, 2.55V TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868855
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33164P-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1868855
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.55V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
Überwachungsspannung max. = 3V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.55V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
5.2 x 4.19 x 5.33mm
Überwachungsspannung max.:
3V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,44507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 979,08*
€ 1.165,1052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 971,08*
€ 1.155,5852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 939,82*
€ 1.118,3858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 919,36*
€ 1.094,0384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 890,14*
€ 1.059,2666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.