Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MC33161DMR2G, 1.24V Micro 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868854
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33161DMR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1868854
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 1.24V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Micro
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Überwachungsspannung max. = 4V
Arbeitsspannnung max. = 40 V
Überwachungsspannung min. = 2V
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
1.24V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Micro
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Überwachungsspannung max.:
4V
Arbeitsspannnung max.:
40 V
Überwachungsspannung min.:
2V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 3.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.