Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Verzögerungsleitung LQFP 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868830
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EP195FAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1868830
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Verzögerungsleitungen und Zeitglied...
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 32
Anzahl der Schritte = 1024
Inkrementaler Absolutwert = 10ps
Verzögerung erster Schritt = 2.2ns
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Anzahl der Verzögerungseingänge = 10
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
32
Anzahl der Schritte:
1024
Inkrementaler Absolutwert:
10ps
Verzögerung erster Schritt:
2.2ns
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Anzahl der Verzögerungseingänge:
10
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 16,65*
1
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 24,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4.162,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.