Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi VHC Puffer Non-Inverting TSOP CMOS Bipolar Schottky TTL' ESR 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868297
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC1G50DTT1G
EAN/GTIN:
     5059045729280
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = VHC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = Bipolar Schottky TTL
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14.5 ns @ 50 pF
Abmessungen = 3.15 x 1.65 x 1mm
Breite = 1.65mm

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
VHC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
Bipolar Schottky TTL
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14.5 ns @ 50 pF
Abmessungen:
3.15 x 1.65 x 1mm
Breite:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1868297, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, MC74VHC1G50DTT1G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.