Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FGD3245G2-F085 SMD Digitaler Transistor 450 (Panne) V, DPAK 2 + Tab-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868035
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FGD3245G2-F085
EAN/GTIN:
     5059045755838
Suchbegriffe:
1868035
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Bipolare Transistoren
Kollektor-Emitter-Spannung = 450 (Panne) V
Gehäusegröße = DPAK
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 150 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Weitere Informationen:
Kollektor-Emitter-Spannung:
450 (Panne) V
Gehäusegröße:
DPAK
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
150 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.