Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, HCT, LS-TTL, 4.8mA, 14-Pin, SOIC Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867325
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT14M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Montage-Typ = SMD
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 4.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.8mA
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm

Das MM74HCT14 nutzt Advanced Silicon-gate CMOS Technologie, um die geringe Verlustleistung und hohe Störfestigkeit von Standard-CMOS zu erreichen sowie die Möglichkeit, 10 LS-TTL-Lasten anzusteuern. Die Logikfamilie 74HCT ist funktional und pinout-kompatibel mit der Standardlogfamilie 74LS. Eingänge sind durch interne Diodenklemmen gegen VCC und Masse vor Beschädigungen durch statische Entladung geschützt.Typische Übertragungsverzögerung: 13 ns Großer Netzteilbereich: 4,5 V bis 5,5 V Niedriger Ruhestrom: Max. 10 μA Niedriger Eingangsstrom: Max. 1 μA Fanout von 10 LS-TTL-Lasten Typische Hysteresespannung: 0,6 V bei VCC = 4,5 V Kompatibel mit TTL, LS-Pin-Out und Eingangsschwellenwert Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
4.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18 ns @ 15 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.8mA
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, LS-Logik, Schmitt-Trigger, 74hct, 1867325, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MM74HCT14M, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,2002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 55 Stück (ab € 0,20364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,1501*
€ 33,49862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,72045*
€ 21,08734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,5803*
€ 19,73056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,87025*
€ 18,8856
pro Packung
ab 19 Packungen
€ 14,43035*
€ 17,17212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,98045*
€ 16,63674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,2002*
€ 13,32824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.