Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 1.2kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 1.2kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse
TE Connectivity 3502 Dickschicht SMD-Widerstand 1.2kΩ ±1% / 2W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1865874
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35021K2FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 2w
Widerstand = 1.2kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2010 (5025M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = 3502
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Te Connectivity freut sich, dieses Hochleistungsgerät mit Dickschicht-Hochleistungs-Technologie, das in unserer beliebten Serie 3522 erhältlich ist, für die automatische Platzierung in Volumen und für die meisten Anwendungen vorstellen zu können. Lieferung standardmäßig auf 7-Zoll-Rollen mit 2000 Stück pro Rolle.2 W bei 70 °C im Gehäuse der Größe 2010 Geeignet für automatische Platzierung Erhältlich über die Distribution Terminal Oberfläche matt sn über NI
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2010 (5025M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
3502
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1865874, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 35021K2FT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
64
5
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,554*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.