Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIL-Sockel, 20-Pin Durchsteck Zinn, Raster 2.54mm Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1864946
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-6
EAN/GTIN:
     5059045766124
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 20-polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Leiter
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Gerade
Länge = 25.4mm
Breite = 10mm
Tiefe = 5.1mm
Abmessungen = 25.4 x 10 x 5.1mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Unsere große Auswahl an DIP-Buchsen von 6 bis 48 Kontakten bietet eine äußerst zuverlässige Verbindung zwischen Ihren integrierten Schaltkreisen (IC) und Leiterplatten. Die Anschlussoptionen umfassen Durchgangsbohrung und Aufputzmontage, Vierfinger- und Doppelblattkontakte sowie eine Vielzahl von Beschichtungsoptionen.6 bis 48 Positionen Präzisions-Innenkontakte mit vier Fingern oder Doppelblattkontakte sind optional Offene und geschlossene Rahmengehäuse End-to-End und Side-to-Side stapelbar Erhältlich mit einer Vielzahl von Beschichtungsoptionen Schnelles Ein-/Ausstecken des IC Einfacher IC-Austausch vor Ort Vermeidung von IC-Überhitzung beim Löten Flexibilität bei Systemupgrades Das große Portfolio bietet ein Produkt, das Ihren Anforderungen am nächsten kommt Anwendungen Industrielle Steuerungen Intelligente Gebäude Medizinische Geräte Militär Andere eingebettete Systeme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Leiter
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
25.4mm
Breite:
10mm
Tiefe:
5.1mm
Abmessungen:
25.4 x 10 x 5.1mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1864946, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 121992986, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
908
10
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,427*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,63*
5
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,673*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2227MC-20-03-07-F1
ab € 0,334*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-20-03-F1
ab € 2,88*
Ähnlich
Multicomp
SPC15501
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.