Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Zinn, Raster 2.54mm Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1864815
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Leiter
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Gerade
Länge = 35.56mm
Breite = 10mm
Tiefe = 5.1mm
Abmessungen = 35.56 x 10 x 5.1mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Leiter
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
35.56mm
Breite:
10mm
Tiefe:
5.1mm
Abmessungen:
35.56 x 10 x 5.1mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 1864815, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 121992989, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,53*
2 Tage
1057
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 0,867*
2 Tage
97
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 112,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 901,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
ab € 0,463*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-28-03-F1
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.