Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FLOS K 2 Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1864614
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FLKD-12FGMS-GCP-215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 7.0A
Serie = FLOS K
Betriebsspannung = 800,0 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontakt-Format = 12P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Push-Pull-Steckverbinder Amphenol Serie FLO LkDie Push-Pull-Steckverbinder der Amphenol-Serie FLO Lk bieten eine schnelle und einfache Verbindung für eine präzise und zuverlässige Verbindung für Daten-, Signal- und Leistungsübertragungen in Innen- und Außenbereichen. Zu den typischen Anwendungen gehören HD-Videokameras, nicht-invasive medizinische elektronische Geräte, Militär, Prüf- und Messgeräte.Eigenschaften und VorteileKorrosionsbeständige Beschichtung • Push-Pull-Mechanismus 360°-Schirmung Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Vor Ort installierbar Wasserdicht gemäß IP68 Gehäuse aus Kupferlegierung mit verchromter Oberfläche Kompatibel mit LEMO-Steckverbindern der Serie KFLKD-12FGMS-GCP-215 180°-Stecker für FeldmontageGehäusegröße 2 Steckergehäuse und Steckerkontakt-Geschlecht 12 Lötkontaktstifte Mit Kabelbiegentlastung, für Kabel-AD-Größe 6,5-6,7 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
7.0A
Serie:
FLOS K
Betriebsspannung:
800,0 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontakt-Format:
12P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1864614, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, FLKD12FGMSGCP215, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 30,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 58,21*
€ 84,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 150,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.