Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FLOS K 0 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 2.5A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1864581
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FLKB-07EGFS-GCP-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1864581
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 2.5A
Serie = FLOS K
Betriebsspannung = 500 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontakt-Format = 7P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +125°C

Push-Pull-Steckverbinder Amphenol Serie FLO LkDie Push-Pull-Steckverbinder der Amphenol-Serie FLO Lk bieten eine schnelle und einfache Verbindung für eine präzise und zuverlässige Verbindung für Daten-, Signal- und Leistungsübertragungen in Innen- und Außenbereichen. Zu den typischen Anwendungen gehören HD-Videokameras, nicht-invasive medizinische elektronische Geräte, Militär, Prüf- und Messgeräte.Eigenschaften und VorteileKorrosionsbeständige Beschichtung • Push-Pull-Mechanismus 360°-Schirmung Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Vor Ort installierbar Wasserdicht gemäß IP68 Gehäuse aus Kupferlegierung mit verchromter Oberfläche Kompatibel mit LEMO-Steckverbindern der Serie KFLKB-07EGFS-GCP-001 180°-Einbaubuchse mit SechskantmutterGehäusegröße 0 Buchsengehäuse und Buchsenkontakt-Geschlecht 7 Lötkontaktstifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
2.5A
Serie:
FLOS K
Betriebsspannung:
500 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontakt-Format:
7P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 9,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 18,69*
€ 32,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.