Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 819 CP Steuerkabel, 2-adrig x 1 mm² Schwarz, 50m, Geflecht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1864150
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027920
EAN/GTIN:
     4044777657315
Suchbegriffe:
1864150
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Steuerleitung
Serie = ÖLFLEX CHAIN 819 CP
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Mantelfarbe = Schwarz
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 6.5mm
Mantelmaterial = PVC
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

Flexibles Steuerkabel Olflex Chain 819 CP. Von Lapp, eine Serie von geschirmten Steuerkabeln aus der Serie 819 CP von Olflex Chain. Mit einem hohen Maß an Flexibilität sind diese Multicore Kabel ideal für leichte bis mittelschwere Netzkettenanwendungen geeignet. Die Kabel der Serie Olflex 819 sind mechanisch robust und äußerst ölbeständig und eignen sich gut für die anspruchsvollsten Umgebungen. Die Leiter der Serie Olflex Chain 819 bestehen aus feinen Kupferlitzen mit einer PVC-Verbundisolierung. Die Adern sind dann weiter durch einen insgesamt verzinnten Kupfergeflechtschirm geschützt. Eine robuste Lapp PU-Spezial-Blend-Ummantelung vervollständigt die Konstruktion. Eigenschaften und Vorteile. Mechanisch robustes Multicore Kabel Sehr ölbeständig Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen UV-beständig EMV-konform Für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Innenräumen Schwarze Adern mit weißen Zahlen gemäß DIN EN 50334 und VDE 0295, Klasse 5 Grundlegende Leitungsleistung - Moderate Verfahrlängen oder Beschleunigung UL/cUL-zertifiziert für Nordamerika. Anwendungen. Mit ihren hervorragenden physikalischen Eigenschaften sind die mehradrigen Kabel ÖLFLEX ® Chain 819 für den Einsatz in flexiblen Anlagen wie Stromketten und beweglichen Maschinen konzipiert. Diese Industriekabel werden hauptsächlich in Branchen eingesetzt, in denen ein höheres Maß an Schutz erforderlich ist. Einige der häufigsten sind:. Kraftketten und bewegliche Maschinenteile Verdrahtung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten Geräte Elektrische Anschlüsse und Geräte Schaltschränke Steuer- und Regelkreise Lineare automatisierte Bewegung EMV-empfindliche Umgebungen. Zubehör. Olflex-Kabel sollten mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht, und Lapp bietet daher eine Reihe von konformen Kabelverschraubungen. Kabelverschraubungen der Serie MS-SC-M werden für die Serie Olflex Chain 819 von Multicore Kabeln empfohlen. Teilenummer ; 839-5331 839-5331 ist eine M16-Kabelverschraubung Teilenummer ; 839-5340 839-5340 ist eine M20-Kabelverschraubung Teilenummer ; 839-5343 839-5343 ist eine M25-Kabelverschraubung Teilenummer ; 839-5347 839-5347 ist eine M32-Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Mantelfarbe:
Schwarz
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
6.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,296*
€ 4,62*
Lager 108
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,90*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 5,16*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,59*
€ 5,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 3,92* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.