Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR2050 Knopfzelle Ø 20mm, 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863386
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384655
EAN/GTIN:
     5059045655732
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2050
Nennspannung = 3V
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 5mm
Serie = CR
Weitere Informationen:
Größe:
CR2050
Nennspannung:
3V
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 5mm
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, murata knopfzelle, 1863386, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Murata, 97384655, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.