Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR2430, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 300mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863332
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2430
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 300mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 24.5mm
Abmessungen = 24.5 x 3mm
Serie = CR
Weitere Informationen:
Größe:
CR2430
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
300mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
24.5mm
Abmessungen:
24.5 x 3mm
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1863332, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Murata, 97384659, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,22*
€ 52,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 41,03*
€ 48,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8660675
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.