Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ-Kupplung, RJ45, 2 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 18.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RJ-Kupplung, RJ45, 2 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 18.54mm
RS PRO RJ-Kupplung, RJ45, 2 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 18.54mm
RS PRO RJ-Kupplung, RJ45, 2 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 18.54mm
RS PRO RJ-Kupplung, RJ45, 2 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 18.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1863111
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863111
EAN/GTIN:
     5056070929142
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rs pro rj-45 kupplung
rj-45 kupplung
Typ = Modulare Kupplung
Interfacetyp = RJ45
Anzahl der Ports = 2
Abschirmtyp = Geschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 18.54mm
Breite = 21mm
Tiefe = 27.46mm

RJ11/RJ45-Kupplungen ungeschirmt/geschirmt, RJ-Adapter
Weitere Informationen:
Typ:
Modulare Kupplung
Interfacetyp:
RJ45
Anzahl der Ports:
2
Abschirmtyp:
Geschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
18.54mm
Breite:
21mm
Tiefe:
27.46mm
Weitere Suchbegriffe: 1863111, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, RS PRO, GT3101S8, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 11,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 12,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,51*
Zubehör
RS Pro
556730
ab € 20,80*
Zubehör
RS Pro
556724
ab € 4,29*
Zubehör
RS Pro
557391
ab € 5,73*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.