Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ-Kupplung, RJ45, Cat.3, UTP, Direkt Durchgang, L 22.02mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RJ-Kupplung, RJ45, Cat.3, UTP, Direkt Durchgang, L 22.02mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1863048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863048
EAN/GTIN:
     5056070929135
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rs pro rj-45 kupplung
rj-45 kupplung
Typ = Kupplung
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.3
Abschirmtyp = UTP
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 22.02mm
Breite = 16mm
Tiefe = 37.3mm

RJ11-/RJ45-Kupplungen, mit gerader oder gekreuzter Verdrahtung, RJ-Adapter
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplung
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.3
Abschirmtyp:
UTP
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
22.02mm
Breite:
16mm
Tiefe:
37.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1863048, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, RS PRO, SY3508P11, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 9,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,82*
€ 10,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,48*
Zubehör
Brand Rex
GPCPCU010-888HB
ab € 3,92*
Zubehör
RS Pro
557492
ab € 13,51*
Zubehör
RS Pro
557042
ab € 4,90*
Zubehör
RS Pro
556275
ab € 7,54*
Zubehör
RS Pro
3409630
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.