Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone-Kabel
>
Lightning Kabel
>
Artikel
StarTech.com USB-Kabel, USBA / Lightning, 1m USB 2.0 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1862822
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
USBLT1MW
EAN/GTIN:
0065030850599
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Lightning
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Standards = CE
USB-auf-Lightning-Kabel USBLT1MW Das weiße 1 m lange USBLT1MW-Lightning-auf-USB-Kabel für iPhone, iPod und iPad bietet eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren Ihrer neueren Apple ® -Mobilgeräte mit Ihrem PC oder Mac ® -Computer über einen verfügbaren USB-Anschluss. Außerdem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Steckverbinder mit beiden Seiten nach oben in Ihr iOS-fähiges Gerät gesteckt werden, sodass kein falscher Weg zum Einführen des Kabels in das Gerät besteht. Dieses Durable Kabel ist Apple MFI-zertifiziert und wird durch die 2-jährige Garantie von StarTech.com unterstützt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile: • 1 x Apple Lightning-Steckverbinder (8-polig) • 1 x USB-A-Stecker • Umschaltbarer Lightning-Steckverbinder • Alu-Mylar-Folie mit Geflechtschirmung • Unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. • Ergänzung Ihrer weißen Apple Mobilgeräte • Keine falsche Möglichkeit, den Steckverbinder an Ihr mobiles Gerät anzuschließen • garantierte Zuverlässigkeit, unterstützt durch 2 Jahre StarTech.com-Garantie Anwendungen • Laden und synchronisieren Sie Lightning-Geräte von Apple für mobile DigitalgeräteDas 1 m lange weiße Lightning-auf-USB-Kabel USBLT1MW für iPhone, iPod und iPad bietet eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte der neueren Generation von Apple ® mit Ihrem PC oder Mac ® -Computer über einen verfügbaren USB-Anschluss. Außerdem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Steckverbinder mit beiden Seiten nach oben in Ihr iOS-fähiges Gerät gesteckt werden, sodass kein falscher Weg zum Einführen des Kabels in das Gerät besteht. Was ist enthalten? •
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Lightning
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Standards:
CE
... >
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
iPad Zubehör
,
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
iPod Zubehör
,
usb kabel usb-a auf lightning 1m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
1862822
,
Kabel und Drähte
,
Computerkabel
,
StarTech.com
,
USBLT1MW
,
Cables & Wires
,
Computer Cables
,
USB Cables
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 14,69*
€ 20,51*
Lager 173
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 14,58*
€ 20,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,33*
€ 20,71*
Lager 128
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 21,67*
Lager 7532
11 Tage
29
€ 6,29*
ab € 18,39*
€ 25,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu
StarTech.com
USBEXTAA6IN
ab € 3,69*
Zubehör
StarTech.com 4-Port USB Hub, USB A auf 4x USB-A Ports, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub
StarTech.com
ST43004UA
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen