Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX SCM SuperCap Superkondensator, radial 1F 0 → +100% / 4.2 V dc, 5V dc, -40°C+65°C, Ø 8 (Dia.) x 18mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862206
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMR18C105PRBA0
EAN/GTIN:
     5059045653813
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 4.2 V dc, 5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65 °C, +85°C
Durchmesser = 8mm
Höhe = 18mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 18mm
Anschlussraster = 11.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 720mΩ
Serie = SCM
Toleranz = 0 → +100%
Anschlussdurchmesser = 0.6mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
4.2 V dc, 5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65 °C, +85°C
Durchmesser:
8mm
Höhe:
18mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 18mm
Anschlussraster:
11.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
720mΩ
Serie:
SCM
Toleranz:
0 → +100%
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: superkondensator avx, 1862206, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, AVX, SCMR18C105PRBA0, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.