Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PC910 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 4.7kΩ, ±20%, 1W, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186176
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PC910 4K7 RS
EAN/GTIN:
     5060641303583
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 4.7kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 1W
Serie = PC910
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±20%
Schaftdurchmesser = 5,1 mm
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Serie PC910, 16 mm. Die Trimmer-Widerstände der Serie PC910 von TE Connectivity sind eine Duchgangsbohrungs-Lösung mit Stiftanschlüssen. Die PC910 Trimmer-Widerstände enthalten ein stabiles, hochauflösendes Cermet-Element und verfügen über ein ausgezeichnetes Grad an Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Optionen zur Einstellung per Finger oder per Schraubendreher sind erhältlich. Schleifer-Positionsanzeiger. Beständig gegen die meisten Leiterplatten-Reinigungslösungen. 1-W-Nennleistung bei +40 °C. Elektrischer Drehwinkel 240°. 270° mechanischer Drehwinkel. Produktanwendungen:. Mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit sind diese Trimmpotenziometer geeignet für viele Arten von industriellen und professionellen Systemen. Optionen zur Fingereinstellung werden üblicherweise in Timing-Anwendungen, Temperatursteuerung und Monitor-Helligkeitssteuerung gewählt.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
4.7kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
1W
Serie:
PC910
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±20%
Schaftdurchmesser:
5,1 mm
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 1w, trimmer potentiometer, te connectivity potentiometer, 186176, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TE Connectivity, PC9104K7RS, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,96*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.