Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 70Y 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 50kΩ, ±10%, 1W, Pin, L. 33.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186075
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M70Y503KB25
EAN/GTIN:
     5059040899681
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 1W
Serie = 70Y
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 33.53mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

32 mm (1 1/4"), 0,5 W, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 70Y. Hohe Nennleistung (0,5 Watt @ 70 °C) Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 855-311 855-311
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
1W
Serie:
70Y
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
33.53mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 1w, 186075, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M70Y503KB25, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,14*
€ 25,34*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,83*
€ 34,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRIADB30620
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.