Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 4mm 6mm Klar PTFE Übertragung 21 bar für Hohe Leistung x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1860591
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1860591
EAN/GTIN:
     5059045119319
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Material = PTFE
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 21 bar
Einsatzbereiche = Hohe Leistung
Erfüllte Normen = FDA
Minimale Betriebstemperatur = -60°C
Maximale Betriebstemperatur = +250°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Biegeradius = 54mm

Flexibler PTFE-Schlauch von RS Pro, transparent Wir stellen vor: Flexibler RS Pro PTFE-Schlauch (Polytetrafluorethylen), eine Auswahl an äußerst Durable und vielseitigen PTFE-Schläuchen, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Die Rohre bestehen aus Polytetrafluorethylen-Material und bieten eine ausgezeichnete Palette von Vorteilen, einschließlich einer sehr hohen Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion, Beständigkeit gegen verschiedene Temperaturen und ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften sowie Flexibilität. Aufgrund der Vielseitigkeit des Materials wird PTFE in einer Vielzahl von Branchen von der Luft- und Raumfahrt bis zur Medizintechnik eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, die Schutz und Korrosionsbeständigkeit gewährleisten Großer Betriebstemperaturbereich: -60°C bis +250°C Ausgezeichnete Co-Effizienz der Reibung Wetterfeste Eigenschaften Elektrische Isoliereigenschaften FDA-Zulassung Sehr Durable und dennoch flexibel Wahlweise erhältlich in verschiedenen Größen Anwendung PTFE-Schläuche, auch bekannt als Teflonschläuche, sind sehr vielseitige Rohre aus Polytetrafluorethylen-Kunststoff, die in verschiedenen Größen und Farben erhältlich sind. Aufgrund der Vielzahl von Vorteilen, die das Material umgibt, wird es in zahlreichen Branchen und Anwendungen eingesetzt, die einen äußerst Durable Kunststoff erfordern, der hohen Temperaturen, Chemikalien standhält und ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften bietet. PTFE-Schläuche werden in Bereichen wie: Luft- und Raumfahrt Medizinisch Chemisch Kochgeschirr pneumatische Steuerungssysteme Kraftstoff- und Schmiermittelleitungen Chemische Transferschläuche Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? (1860591) 1860591 - 4 mm (Innendurchmesser) 6 mm (Außendurchmesser) 84 bar (MindestBurst-Druck) 50 m (Coil Length) (1860592) 1860592 - 6 mm (Innendurchmesser) 8 mm (Außendurchmesser) 56 bar (MindestBurst-Druck) 50 m (Coil Length) (1860593) 1860593 - 8 mm (Innendurchmesser) 10 mm (Außendurchmesser) 42 bar (MindestBurst-Druck) 50 m (Coil Length) (1860595) 1860595 - 10 mm (Innendurchmesser) 12 mm (Außendurchmesser) 34 bar (MindestBurst-Druck) 50 m (Coil Length) Was sind die Vorteile von ABS? PTFE ist ein äußerst Durable, der aus chemisch inerter Verbindung extrudiert wird und eine Vielzahl von Vorteilen bietet, die es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet machen. Eines der wichtigsten Merkmale von PTFE ist, dass es einen sehr großen Betriebstemperaturbereich mit einem Schmelzpunkt von bis zu +250 °C hat. Darüber hinaus verfügt das Material über eine sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, die sicherstellt, dass es Durable und effizient bleibt. PTFE verfügt außerdem über eine ausgezeichnete Reibungskoeffizient, d. H. Andere Materialien bleiben nicht daran haften, was für medizinische Zwecke unerlässlich ist.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Material:
PTFE
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
21 bar
Einsatzbereiche:
Hohe Leistung
Erfüllte Normen:
FDA
Minimale Betriebstemperatur:
-60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+250°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Biegeradius:
54mm
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, ptfe-schlauch, 1860591, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, PTFE01401NT01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,63*
€ 190,03*
Frei Haus
ab € 259,06*
€ 305,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.