Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-1860503
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4161420008-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Serie = T416
Mantelmaterial = Nylon
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 8
Kodierung = A
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP67
Leitermaterial = Kupfer°C

Unsere M12 A-Code Female R/A Pigtails werden in 2 bis 8 Positionen, in PUR/PVC, geschirmten und nicht abgeschirmten Kabeln, bis zu 10 m Länge angeboten.
Weitere Informationen:
Serie:
T416
Mantelmaterial:
Nylon
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
8
Kodierung:
A
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP67
Leitermaterial:
Kupfer°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 10m, rundsteckverbinder sonstige, 1860503, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4161420008005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,52*
€ 46,58*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 26,65*
€ 46,68*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 25,00*
ab € 30,09*
€ 53,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.