Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 70Y 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 5kΩ, ±10%, 1W, Pin, L. 33.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-186047
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M70Y502KB25
EAN/GTIN:
     5059040972223
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 1W
Serie = 70Y
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2.79 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

32 mm (1 1/4"), 0,5 W, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 70Y. Hohe Nennleistung (0,5 Watt @ 70 °C) Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 855-311 855-311
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
1W
Serie:
70Y
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2.79 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 1w, 186047, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M70Y502KB25, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRIADB30620
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.