Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1860429
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4161410008-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = T416
Mantelmaterial = Nylonm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP67
Leitermaterial = Kupfer°C

Unsere M12 A-Code Female R/A Pigtails werden in 2 bis 8 Positionen, in PUR/PVC, geschirmten und nicht abgeschirmten Kabeln, bis zu 10 m Länge angeboten.
Weitere Informationen:
Serie:
T416
Mantelmaterial:
Nylonm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP67
Leitermaterial:
Kupfer°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 1860429, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4161410008005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 27,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,76*
€ 41,06*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 21,42*
€ 41,24*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 25,00*
ab € 26,59*
€ 45,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4161210008-005
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.