Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel Buchse, Stecker gerade / M12 gerade, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel Buchse, Stecker gerade / M12 gerade, Länge 500mm
TE Connectivity T416 konfektioniertes Sensorkabel Buchse, Stecker gerade / M12 gerade, Länge 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1860418
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4162113005-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = T416
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 500mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 5
Kodierung = A
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -25.0 °C, -40.0°C

M12 A-Code-Stecker gerade auf Buchse gerade Baugruppen werden in 2 bis zu 5 Positionen PUR/PVC, geschirmt und nicht geschirmt, bis zu 10 m Länge angeboten.Staub- und wasserdicht Umspritzte PVC- oder PUR-Kabelkomponenten/geschirmte und nicht geschirmte Versionen Schlüsseloptionen: A codiert M12-Positionen: 2-, 3-, 4-, 5- und 8-polig M8-Positionen: 3- und 4-polig M8- und M12-Kabelkomponenten mit einseitigem Ende M8- und M12-Kabelkomponenten mit doppeltem Ende M8-auf-M12-Kabelkomponenten Kabellängenoptionen: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 7 m und 10 m M12-Kabelkomponenten sind im Werk von TE abgedichtet und getestet, um Fehlverdrahtungen zu vermeiden und eine robuste Verbindung zu gewährleisten Reduzieren Sie Ausfallzeiten in rauen Umgebungen mit einer zuverlässigen Industriestandard-Lösung, die schnelle, Prototyp-Kabelkomponenten umfasst. Das Komplettangebot einschließlich kundenspezifischer und allgemeiner Kabelkomponenten auf dem Markt ermöglicht 1 Unterbrechung und geringere Gesamtbetriebskosten Anwendung Industrielle Kommunikation Industrielle Anlagen Industrielle Automatisierung Robotik Werkzeugmaschinen Halbleiterherstellung Herstellung von Magnet- und Sensorventilen Prozesssteuerungssysteme Vision Systeme Elektronikfertigung
Weitere Informationen:
Serie:
T416
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
500mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
5
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-25.0 °C, -40.0°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, 1860418, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4162113005001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,23*
€ 30,84*
4
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 37,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.