Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1860102
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50F 8R2 F
EAN/GTIN:
     5059045240365
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 8.2Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50F
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 49.1 x 14.2 x 14.8mm
Gesamtbreite = 14.2mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
8.2Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50F
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
49.1 x 14.2 x 14.8mm
Gesamtbreite:
14.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1860102, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS50F8R2F, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.