Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50F Aluminium Lastwiderstand 150Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Drahtanschluss → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859905
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50F 150R F
EAN/GTIN:
     5059045651598
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50F
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 49.1 x 14.2 x 14.8mm
Gesamtbreite = 14.2mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50F
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
49.1 x 14.2 x 14.8mm
Gesamtbreite:
14.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1859905, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS50F150RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.