Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858827
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8163ASN280T1G
EAN/GTIN:
     5059045641131
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2,8 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 20µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.15 x 1.65 x 1mm
Eingangsspannung min. = 2,2 V
Breite = 1.65mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2,8 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
20µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.15 x 1.65 x 1mm
Eingangsspannung min.:
2,2 V
Breite:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1858827, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8163ASN280T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7801*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,18534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,2801*
€ 8,66332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03005*
€ 8,36576
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 4,4001*
€ 5,23612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,9201*
€ 4,66492
pro Packung
ab 67 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,5301*
€ 4,20082
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,7801*
€ 3,30832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.