Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung XDFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858619
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP115AMX250TCG
EAN/GTIN:
     5059045642756
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2,5 V
Line-Regulation = 0,1 %/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 95µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1 x 1 x 0.38mm
Eingangsspannung min. = 1,7 V
Länge = 1mm

Betriebseingangsspannungsbereich: 1,7 V bis 5,5 V Erhältlich in Festspannungs-Optionen: 0,8 V bis 3,6 V Niedriger Spannungsabfall: 250 mV typisch bei 300 mA @ 2,8 V Hoher PSRR 70 dB bei 1 kHz Schutz gegen thermische Abschaltung und Strombegrenzung Sehr niedriger Ruhestrom von typ. 50 μA Erhältlich in XDFN4 1,0 x 1,0 mm-Gehäuse ±1 % typische Vout-Genauigkeit bei 25 °C. Erhältlich im TSOP5-Gehäuse Gut geeignet für batteriebetriebene Anwendungen Flexibilität für eine Vielzahl von Versorgungsanforderungen Unterstützt Anwendungen, die sehr niedrige Eingangsspannungen und Ausgangsspannungen erfordern Gut geeignet für rauschempfindliche Anwendungen Robuste Bauweise und hohe Zuverlässigkeit Geeignet für batteriebetriebene Anwendungen Sehr gut geeignet für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot Präzise Ausgangsspannung für stromempfindliche Geräte Anwendungen Touchscreen-Controller-Netzteil Funkmodul Kamera-Netzteilmodul MCU und FPGA-Netzteil mit geringer Leistungsaufnahme Batteriebetriebene drahtlose Sensorknoten IOT Endprodukte Smartphone Tablet Tragbares Gerät Drahtloses Handgerät IP-Kamera IOT-Sensorknoten für Smart Homes, Smart Cities, Fabrikautomation
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2,5 V
Line-Regulation:
0,1 %/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
95µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1 x 1 x 0.38mm
Eingangsspannung min.:
1,7 V
Länge:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1858619, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP115AMX250TCG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
28
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0826*
5
€ 5,90*
ab € 0,0659*
€ 0,236*
1 Tag
5925
5
€ 14,99*
ab € 0,0551*
€ 0,5546*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 0,0826*
€ 0,0983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0641*
€ 0,0763
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 2,3128* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.