Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC70 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 25mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858554
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A472BD063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 Dia. x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Die KEMET ALC70 High CV Snap-In Kondensatoren bieten hohe Leistung und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Gehäusegrößen und Nennspannungen (bis zu 600 V), mit hohen Welligkeitsströmen und einer langen Lebensdauer. Ein volumetrischer Wirkungsgrad sorgt dafür, dass die maximale Kapazität in einem kleineren Format bereitgestellt werden kann. Anwendungen - Typische Anwendungen für den ALC70 Kondensator umfassen alternative Energie, Glättung, Energiespeicherung oder Impulsbetrieb in der Telekommunikation, anspruchsvolle Stromversorgungen (SMPS), Prozesssteuerung, AC-Motorsteuerung, Traktion, Schweißen, Frequenzumrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und Messungen.Maximale Kapazität bei kleinerer Größe Lange Lebensdauer, bis zu 18.000 Stunden bei +85 °C (VR, IR angewendet) Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit PET-Hülse
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 Dia. x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1858554, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALC70A472BD063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
180
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 3,72*
1800
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 900 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 669,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701039
ab € 469,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.