Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82559_A016 Drosselspule, 4,7 μH 18.6A AEC-Q200 mit Ferrit-Kern 17.3mm / ±10%, > 2MHz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858177
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82559A5472A016
EAN/GTIN:
     5059045643302
Suchbegriffe:
Drosselspule
epcos drosselspule
drosselspule
drosselspule 4,7µh
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 18.6A
Gehäuse-Form = SMD
Länge = 17.3mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 9.95mm
Abmessungen = 17.3 x 18.7 x 9.95mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 2.6mΩ
Serie = B82559_A016
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = > 2MHz
Induktivitätsbauweise = Geschirmt
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
18.6A
Gehäuse-Form:
SMD
Länge:
17.3mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Höhe:
9.95mm
Abmessungen:
17.3 x 18.7 x 9.95mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
2.6mΩ
Serie:
B82559_A016
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
> 2MHz
Induktivitätsbauweise:
Geschirmt
Weitere Suchbegriffe: 1858177, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82559A5472A016, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.