Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP, 5-Pin, Fest


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858116
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8163ASN280T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 250mA
Ausgangsspannung = 2,8 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.15 x 1.65 x 1mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Länge = 3.15mm

Der NCV8163 ist ein Low-Dropout-Regler (LDO), der einen Ausgangsstrom von 250 mA liefern kann. Die Einheit NCV8163 wurde speziell für die Anforderungen von HF- und analogen Schaltungen entwickelt und zeichnet sich durch geringes Rauschen, hohe PSRR, niedrigen Ruhestrom und sehr gute Last/Leitungstransienten aus. Das Gerät ist so konzipiert, dass es mit einem Keramikkondensator mit 1-μF-Eingang und 1-μF-Ausgang arbeitet.Extrem niedriger Ruhestrom von 12 μA Sehr niedriger Spannungsabfall von 80 mV @ 250 mA Extrem hohe PSRR: 92 dB bei 1 kHz Extrem hohe PSRR: 60 dB bei 100 kHz Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Geringe Verlustleistung bei voller Last Ausgezeichnet für rauschempfindliche Geräte wie z. B. Bildsensoren Ausgezeichnet für rauschempfindliche Geräte wie z. B. Bildsensoren Anwendungen Kfz Endprodukte ADAS Bildsensor Radar / LIDAR
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
250mA
Ausgangsspannung:
2,8 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.15 x 1.65 x 1mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Länge:
3.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1858116, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8163ASN280T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2949
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,196*
€ 0,583*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 684,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.