Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858080
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP718BSN250T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 2,5 V
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 10 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Breite = 1.6mm

Extrem niedriger Ruhestrom typ. 4 μA über Temperatur Betriebseingangsspannungsbereich 2,5 V bis 24 V Einstellbare und feste Version erhältlich Hohe PSRR: 60 dB bei 1 kHz Rauschen typ. 36 μV eff von 100 Hz bis 100 kHz Stabil mit 1-μF-Ausgangskondensator Sanftanlauf zur Reduzierung von Einschaltstrom und Überschreitungen kurzer Dauer SOA-Begrenzung für hohe Vin/hohe Iout - statisch und dynamisch Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Großer Einsatzbereich, geeignet für industrielle Anwendungen Möglichkeit zum Erstellen einer beliebigen Ausgangsspannung im Bereich von 1,2 V bis 5 V Ausgezeichnet für energieempfindliches Gerät Eignet sich sehr gut für störungsempfindliche Anwendungen Gute Stabilität mit verbreiteten und billigen Kondensatoren Sanftes und kontrolliertes Anheben der Ausgangsspannung Zuverlässiger Betrieb unter verschiedenen Bedingungen Anwendungen NCP718 kann zur Versorgung von MCU und anderen ICs verwendet werden Batteriebetriebene Geräte Industrielle Netzteile Wireless-Router Drahtlose Ladegeräte Tragbare Geräte Kommunikationssystem Endprodukte Telekommunikation: Zigbee, NB-IoT, Industrie: Smart Meter, Smart LED, Set-Top-Box, Medizin: Geräte Drahtlose Ladungen, Router Tragbare Elektronik Sensorsysteme Batteriebetriebene Anwendungen
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
2,5 V
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
10 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.9mm
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1858080, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP718BSN250T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,68*
€ 637,4592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,78*
€ 622,1082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,83*
€ 584,0877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,97*
€ 571,1643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,20*
€ 544,068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.